Fellowes Fellowes® Aktenvernichter Powershred 325i Streifenschnitt/4633001 schwarz

Artikelnummer: Z00499516
EAN: 43859643738
Herstellernummer: 4633001
Fellowes Fellowes® Aktenvernichter Powershred 325i Streifenschnitt/4633001 schwarz
Inkl. Steuern: 816,10 € VE 1 Stück Netto 685,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100% Anti Stau Aktenvernichter Powershred® 325i für die Verwendung durch 10+ Nutzer im großen Büro • 100% Staufrei System verhindert Papierstau und schafft selbst die härtesten Jobs • Patentierte SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs für ultimative Anwendersicherheit • SilentShred reduziert Geräuschbelästigung • Energiesparsystem schaltet das Gerät nach einigen Minuten Inaktivität auf Stand-by und reduziert den Energieverbrauch • Schneidleistung: 24-26 Blatt (70g/m², 5,8mm Streifen) • DIN Sicherheitsstufe 2.83 Liter herausnehmbarer Papierkorb • 240mm breiter Papiereinzug.Geeignet für den Dauerbetrieb • Schnittgeschwindigkeit 4,5m/Min • Vernichtet auch CD, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen