Fellowes® Aktenvernichter Powershred 53C/4653101 schwarz silber

Artikelnummer: Z00021806
EAN: 00043859646906
Herstellernummer: 4653101
Fellowes® Aktenvernichter Powershred 53C/4653101 schwarz silber
Inkl. Steuern: 110,00 € VE 1 Stück Netto 92,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aktenvernichter Powershred® 53C mit CD Vernichtung für die Verwendung Zuhause/im Homeoffice durch 1 Nutzer • Schneidleistung: 10 Blatt (70g/m², 4x35mm Partikel) • DIN Sicherheitsstufe 3 • 25 Liter herausziehbarer Papierkorb, 220mm breiter Papiereinzug • 3 Minuten Betriebsdauer • Schnittgeschwindigkeit 2m/Min • Vernichtet auch CDs, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/silber
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen