Fellowes Fellowes® Aktenvernichter Powershred 60Cs Partikelschnitt/4606101 schwarz

Artikelnummer: Z00021807
EAN: 50043859642859
Herstellernummer: 4606101
Fellowes Fellowes® Aktenvernichter Powershred 60Cs Partikelschnitt/4606101 schwarz
Inkl. Steuern: 107,85 € VE 1 Stück Netto 90,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aktenvernichter Powershred® 60Cs für die Verwendung am Schreibtisch/im Homeoffice durch 1 Nutzer • Patentierte SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs für ultimative Anwendersicherheit • Schneidleistung: 10 Blatt (70g/m², 4x50mm Partikel) • DIN Sicherheitsstufe 3 • 22 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Aufsatz, 230mm breiter Papiereinzug • Bis zu 7 Minuten Betriebsdauer, Schnittgeschwindigkeit 4m/Min. (variabel) • Vernichtet auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen