Fellowes® Aktenvernichter Powershred 63Cb Partikelschnitt/4600101 schwarz

Artikelnummer: Z00021809
EAN: 50043859642309
Herstellernummer: 4600101
Fellowes® Aktenvernichter Powershred 63Cb Partikelschnitt/4600101 schwarz
Inkl. Steuern: 170,21 € VE 1 Stück Netto 143,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aktenvernichter Powershred® 63Cb mit Staublocker für die Verwendung am Schreibtisch/im Homeoffice durch 1 Nutzer.Staublocker verhindert Papierstaus bevor sie entstehen.Patentierte SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs für ultimative Anwendersicherheit • Energiesparsystem • Schneidleistung: 10 Blatt (70g/m², 4x51mm Partikel).DIN Sicherheitsstufe 3 • 19 Liter herausziehbarer Papierkorb • 230mm breiter Papiereinzug • 7-8 Minuten Betriebsdauer • Schnittgeschwindigkeit 3m/Min (variabel) • Vernichtet auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen