Fellowes Fellowes® Aktenvernichter Powershred® M-6C/4602101 1 4 x 46 mm

Artikelnummer: Z00497996
EAN: 43859647231
Herstellernummer: 4602101
Fellowes Fellowes® Aktenvernichter Powershred® M-6C/4602101 1 4 x 46 mm
Brutto Set-Preis 64,70 € Netto 54,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• persönlicher Aktenvernichter für die gelegentliche Verwendung Zuhause durch 1 Nutzer • schneidet 6 Blatt gleichzeitig in 4 x 46mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-3) • 13 Liter Drahtgitter Papierkorb mit abnehmbarem Aufsatz • Betriebsdauer bis zu 4 Minuten • vernichtet auch Heftklammern und Kreditkarten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]