Fellowes® Aktenvernichter Powershred® M-8C/4604101 1 4 x 50 mm

Artikelnummer: Z00497998
EAN: 43859647422
Herstellernummer: 4604101
Fellowes® Aktenvernichter Powershred® M-8C/4604101 1 4 x 50 mm
Inkl. Steuern: 88,33 € VE 1 Stück Netto 74,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• persönlicher Aktenvernichter für die gelegentliche Verwendung Zuhause durch 1 Nutzer • schneidet 8 Blatt gleichzeitig in 4 x 50mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-3) • Sicherheitsstopp-Schalter sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewollte Aktivierung • 15 Liter Papierkorb mit Sichtfenster und abnehmbarem Aufsatz • Betriebsdauer bis zu 5 Minuten • vernichtet auch Heft- und Büroklammern und Kreditkarten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen