HSM Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt/1782111 weiß

Artikelnummer: Z00009613
EAN: 04026631025034
Herstellernummer: 1782111
HSM Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt/1782111 weiß
Inkl. Steuern: 466,96 € VE 1 Stück Netto 392,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aktenvernichter SECURIO B24Für die Aufstellung direkt am Schreibtisch • Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten (Sicherheitsstufe 2 und 3) sowie CDs (Sicherheitsstufe 2) • Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/s • Eingabebreite: 240 mm Motor: 500 W Spannung / Frequenz: 230 V / 50 Hz • Größe (BxTxH): 395 x 317 x 605 mm • Gewicht: 18 kg (Streifenschnitt), 20,5 kg (Partikelschnitt). Herausnehmbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster: 34 lSicherheitsstufe 4 Schneidleistung 11-13 Blatt (70g/m²)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiss
Format 395 x 317 x 605
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen