Rexel Aktenvernichter/2104010EU 21 L Abfallbehälter 2 x 15 mm 80g/m²

Artikelnummer: Z00498019
EAN: 5028252388870
Herstellernummer: 2104010EU
Rexel Aktenvernichter/2104010EU 21 L Abfallbehälter 2 x 15 mm 80g/m²
Inkl. Steuern: 177,35 € VE 1 Stück Netto 149,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• das perfekte platzsparende Kompaktmodell, das unter den Schreibtisch passt • Sicherheitsstufe P-5, zerkleinert Papier zu unleserlichen Partikeln (2x15mm) und ist damit ideal für die Vernichtungsensibler und vertraulicher Unterlagen • zerkleinert bis zu 9 Blatt Papier (70 g/m²,oder 8 Blatt mit 80 g/m²) auf einmal, auch die gelegentliche Büro- oder Heftklammer kein Problem • 21-Liter-Abfallbehälter für bis zu 220Blatt Papier (70 g/m²)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Rollen, Tragegriff
Inhalt 21 L Abfallbehälter
Grammatur 80g/m² / 8 Blatt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen