Rexel Rexel Aktenvernichter Alpha/2102020EU anthrazit/silber 6,5mm

Artikelnummer: Z00022665
EAN: 5028252255097
Herstellernummer: 2102020EU
Rexel Rexel Aktenvernichter Alpha/2102020EU anthrazit/silber 6,5mm
Brutto Set-Preis 29,25 € Netto 24,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Streifenschnitt (6.5mm) • Blattkapazität 5 Blatt (70gr.) • Auffangbehälter 10 Liter • Fassungsvermögen: 30 Blatt bevor Behälter entleert werden muss • Auto Start, Stopp und Reverse Funktion • Sicherheitsstufe S1Farbe: schwarz / silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit/silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]