Rexel Aktenvernichter Auto+ 500X/2103500EU schwarz

Artikelnummer: Z00499302
EAN: 05028252309554
Herstellernummer: 2103500EU
Rexel Aktenvernichter Auto+ 500X/2103500EU schwarz
Inkl. Steuern: 1.018,02 € VE 1 Stück Netto 855,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit dem speziell für mittlere Büros und Abteilungen konzipierten Auto+ 500X vernichten Sie Ihre Dokumente im Handumdrehen • Legen Sie bis zu 500 A4-Blätter ein, den Rest erledigt das Gerät automatisch, und Sie können sich um Wichtigeres kümmern • Manueller Eingabeschlitz für bis zu 10 Blatt und Kreditkarten, separater Eingabeschlitz für CDs • Mit ausziehbarem Rahmen für 80-Liter-Abfallsäcke für bis zu 850 Blatt Papier und weniger häufiges Entleeren • Aktenvernichter der mittleren Sicherheitsstufe DIN S3, der Papier zu unleserlichen Partikeln von 4 x 40 mm Größe zerkleinert und die ideale Lösung für sensible und vertrauliche Daten • selbstreinigende Schneidkopf verhindert Papierstaus und ist mit Rücklaufautomatik ausgestattet • Gewicht: 35,63 kg.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 20 Jahre
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen