Rexel Rexel Aktenvernichter Auto+ 60X/2103060EU schwarz

Artikelnummer: Z00019159
EAN: 5028252309615
Herstellernummer: 2103060EU
Rexel Rexel Aktenvernichter Auto+ 60X/2103060EU schwarz
Inkl. Steuern: 148,52 € VE 1 Stück Netto 124,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Legen Sie einfach bis zu 60 Blatt A4-Papier auf einmal ein, und der Auto+ 60X für den Heimgebrauch erledigt den Rest • Der herausziehbare 15-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster fasst bis zu 100 Blatt. Über den separaten Eingabeschlitz können bis zu 5 Blatt und Kreditkarten manuell vernichtet werden • Aktenvernichter der mittleren Sicherheitsstufe DIN S3, der Papier zu unleserlichen Konfettipartikeln von 4 x 45 mm Größe zerkleinert und die ideale Lösung für sensible und vertrauliche Daten ist • Gewicht: 8,7 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen