Rexel Rexel Aktenvernichter Auto+ 80X/2103080EU schwarz

Artikelnummer: Z00019160
EAN: 5028252309592
Herstellernummer: 2103080EU
Rexel Rexel Aktenvernichter Auto+ 80X/2103080EU schwarz
Brutto Set-Preis 191,36 € Netto 160,81 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Legen Sie einfach bis zu 80 Blatt A4-Papier auf einmal ein, und der Auto+ 80X für das Heimbüro erledigt den Rest • Der herausziehbare 20-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster fasst bis zu 120 Blatt, über den separaten Eingabeschlitz können bis zu 6 Blatt und Kreditkarten manuell vernichtet werden • Gewicht: 10,4 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]