Rexel Rexel Aktenvernichter Prostyle/2101809 schwarz weiß

Artikelnummer: Z00022425
EAN: 5028252198493
Herstellernummer: 2101809
Rexel Rexel Aktenvernichter Prostyle/2101809 schwarz weiß
Inkl. Steuern: 136,84 € VE 1 Stück Netto 114,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit automatischer An- und Abschaltung, Rücklaufmodus • Auffangvolumen: 20 Liter • Mit Tragegriff • Eingabebreite: 230 mm • Größe: 410 x 232 x 430 mm (B x T x H) • Gewicht: 8,2 kg. Farbe: schwarz/weiß • Partikelschnitt, 4 x 35 mm Schnittleistung: ca. 13 Blatt • Sicherheitsstufe: 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 410 x 430 x 232 mm
Farbe schwarz/weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen