Rexel Aktenvernichter V60 Compactor Streifenschnitt/2101338 schwarz silber

Artikelnummer: Z00019477
EAN: 5028252170604
Herstellernummer: 2101338
Rexel Aktenvernichter V60 Compactor Streifenschnitt/2101338 schwarz silber
Inkl. Steuern: 108,19 € VE 1 Stück Netto 90,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• der persönliche Büroaktenvernichter im neuen Design • Durch einzigartige Schnittgut - Komprimierung fallen ca. 20% weniger Entleerungen an • Saubere Entleerung - kein rausquellen des Schnittgutes • 5,8mm Streifenschnitt, 23 Liter Auffangkorb, 10 Blatt Schnittleistung, Heftklammerfes , Auto Start/STop + Reverse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 5,8mm Streifenschnitt
Farbe schwarz/silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen