Rexel Aktenvernichter WS35/2101828 anthrazit

Artikelnummer: Z00017712
EAN: 5028252220613
Herstellernummer: 2101828
Rexel Aktenvernichter WS35/2101828 anthrazit
Inkl. Steuern: 86,17 € VE 1 Stück Netto 72,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Der flüsterleise Wispershred eignet sich hervorragend im Großraumbüro oder HomeOffice, nur 54 dbA f. ungestörtes arbeiten, telefonieren oder unterhalten. Übrigens eine laute Unterhaltung aus 1 Mtr. Abstand hat schon 60dbA! ein vorbeifahrendes Auto aus 10 Mtr. Abstand z.B. 80dbA • 4x45mm Partikelschnitt, 18 Liter Auffangkorb, 7 Blatt Schnittleistung, Heftklammerfest, Auto Start/Stop + Vor- und Rückwärtslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit
Format B 315 x H 390 x T 210 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen