Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

alfi Shopper "Isobag" M 23 l aquamarin 54 x 16,5 x 37 cm

Artikelnummer
Z19828365
EAN
4002458481079
Herstellernummer
0007.253.812
Marke
alfi
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,17 € 24,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19828365
EAN
4002458481079
Herstellernummer
0007.253.812
Marke
alfi

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyester
Breite165.000 Millimeter
Bruttobreite380.000 Millimeter
Bruttogewicht.665 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge570.000 Millimeter
Bruttovolumen.011 Kubikmeter
EGUFER-Nummer357406
Farbeblau
Gewicht.665 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
Größe54x16,5x37 cm
Höhe370.000 Millimeter
Inhalt23 l
Internet BildunterschriftShopper "Isobag" M 23 l aquamarin
Länge540.000 Millimeter
MaterialPolyester
Mit Tragegriffja
SeriennameIsobag
Werks-Nr.0007.253.812
Zolltarifnummer42029298
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ALFI
Shopper "Isobag"

Die designprämierte isoBag zeigt sich künftig noch vielseitiger und bietet mit weiteren Größen, neuen Designs und frischen Farben eine komplette Serie trendiger Shopper mit Zusatzfunktion.

  • Premium-Mehrwert-Shopper
  • 2in1 Konzept: entnehmbare Thermotasche sorgt bei Bedarf für Verdopplung des Volumens
  • mehrschichtig und mit dicht schließendem Reißverschluss für optimale Isolierleistung
  • reißfeste Nähte und robuste Tragegurte für den sicheren Transport
  • hochwertiges, besonders strapazierfähiges Polyestergewebe für eine lange Lebensdauer
  • PVC- und schadstofffrei für den gesunden Genuss
  • entwickelt in Deutschland für ein anspruchsvolles Design und beste Qualität
  • AromaSafe für den perfekten Geschmack
  • passend zu Ihrem persönlichen Geschmack in verschiedenen Farben und erhältlich
  • abwaschbar für optimale Hygiene
  • wasserdicht für trockene Verhältnisse außerhalb der Tasche
  • hygienisch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account