Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ALFRA Blechlocher TriCut® KL D.16,2mm M 16 f.Rohre u.Verschraubungen

Artikelnummer
Z19098557
EAN
4030266005835
Herstellernummer
1683
Marke
ALFRA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
37,99 € 31,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19098557
EAN
4030266005835
Herstellernummer
1683
Marke
ALFRA

Technische Daten

Breite45 Millimeter
Durchmesser16,2 Millimeter
Gewicht140 Gramm
Größe MM16
Höhe50 Millimeter
Länge110 Millimeter
MarkeALFRA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spalt-Blechlocher · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen · Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 2mm • Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente