Mehrzweckschere 2-K-Griff180mm Erdi

Artikelnummer: Z00305400
EAN: 4010220002544
Herstellernummer: D821-180
Mehrzweckschere 2-K-Griff180mm Erdi
Inkl. Steuern: 7,93 € VE 1 Stück Netto 6,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckschere mit zwei runden Griffaugen Ausführung: Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schraubenkopf und Mutter im Gesenk geschmiedet, dadurch keine störenden Überstände. Die Schrauben sind einstellbar mit einer Kontermutter gesichert. Griffaugen mit ergonomischen Weichstoffeinlagen. Attribute: Länge: 180 mm, Schneidenlänge: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 80
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen