Universal-Schere 210 mm, mit Hebelübersetzung, linksschneidend

Artikelnummer: Z00439359
EAN: 1234
Universal-Schere 210 mm, mit Hebelübersetzung, linksschneidend
Inkl. Steuern: 23,60 € VE 1 Stück Netto 19,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Edelstahl, links

Für gerade, durchlaufende und Figurenschnitte. Der besonders flach ausgelegte Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien, Schneidleistung in Normalblech bis 1,5 mm, Edelstahl rostfrei bis 1,2 mm.

Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneide mit Mikroverzahnung, stabile Stahlgriffe glanzvernickelt, kunststoffummantelt mit Abgleitschutz, innenliegende integrierte Stahlfeder zum selbsttätigen Öffnen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen