Universalschere 210 mm, mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend

Artikelnummer: Z00439358
EAN: 4010220000007
Universalschere 210 mm, mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend
Inkl. Steuern: 23,60 € VE 1 Stück Netto 19,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl, rechts

Für gerade, durchlaufende und Figurenschnitte. Der besonders flach ausgelegte Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien, Schneidleistung in Normalblech bis 1,5 mm, Edelstahl rostfrei bis 1,2 mm.

Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneide mit Mikroverzahnung, stabile Stahlgriffe glanzvernickelt, kunststoffummantelt mit Abgleitschutz, innenliegende integrierte Stahlfeder zum selbsttätigen Öffnen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen