• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Kombischere poliert mit Kunststoff umspritzt 185 mm

Artikelnummer:  
Z00050129
EAN:  
4003773060277
Herstellernummer:  
95 05 185
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

13,53 €

Netto 11,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 185
Gewicht 115
Gewicht netto 115 Gramm
Griffart mit Kunststoff umspritzt
Griffe mit Kunststoff umspritzt
Kopf poliert
Länge 185 Millimeter
RoHs n
Verpackung Breite 92.00 Millimeter
Verpackung Höhe 15.00 Millimeter
Verpackung Länge 180.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,162 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zum Schneiden von Pappe, Kunststoff, Al, Ms, und Cu-Folien. Nicht für Stahldraht und Eisenblech geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk. Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet. Griffe: Kunststoff, schlagfest Modell: Gewinkelte Form - für einfacheres Ausführen langer Schnitte. Ergonomisch geformte Kunststoffgriffe.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben