• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Schieblehre

19,68 € Netto 16,54 €

VOGEL Radienschablonen 4010873221064

10,71 € Netto 9,00 €

VOGEL Fühlerlehre 4010873170102

13,01 € Netto 10,93 €

VOGEL Radienschablonen 4010873221057

9,71 € Netto 8,16 €

VOGEL Radienschablonen

10,71 € Netto 9,00 €
- 37%

carolus Fühlerlehren-Satz

UVP: 4,15 € 2,61 € Netto 2,19 €

RECORD Metallfolienband, Messing (MS 63, CuZn 37), Fadenstärke 0,150 mm

Lieferung in 2 Werktagen.

25,74 €

Netto 21,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

8,58 € / 1 Meter

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Folienstärke 0,150 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Messing

Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Maschinen ausrichten, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen, Werkstücke ausrichten, Aggregate anpassen, Schermesser nachstellen.

- Folienband 150 x 2500 mm - In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapeln lassen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben