Aluminiumbox 140l 902x495x379mm m.Gummidichtung 8,0kg m.Stapelecken

Artikelnummer: Z00063954
EAN: 4014688201341
Herstellernummer: 20134
Aluminiumbox 140l 902x495x379mm m.Gummidichtung 8,0kg m.Stapelecken
Inkl. Steuern: 180,76 € VE 1 Stück Netto 151,90 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe · sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 90 00 448 006 und 90 00 448 008 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 379
Außenlänge (mm) 902
Außenbreite (mm) 495
Material Aluminium
Inhalt (l) 140
Innenbreite (mm) 460
Innenhöhe (mm) 350
Innenlänge (mm) 870

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen