ALUTEC Aluminiumbo x 47l 582 x 385 x 277mm m.Gummidichtung 4,5kg m.Stapelecken

Artikelnummer: Z00063951
EAN: 4014688200429
Herstellernummer: 20042
ALUTEC Aluminiumbo x 47l 582 x 385 x 277mm m.Gummidichtung 4,5kg m.Stapelecken
Brutto Set-Preis 95,79 € Netto 80,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe · sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 90 00 448 006 und 90 00 448 008 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenbreite 385 Millimeter
Außenlänge 582 Millimeter
Innenhöhe 245 Millimeter
Material Aluminium
Inhalt 47 Liter
Außenhöhe 277 Millimeter
Innenbreite 350 Millimeter
Innenlänge 550 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]