Aluminiumbox D 163 1150x350x380mm Alutec

Artikelnummer: Z00306208
EAN: 1234
Herstellernummer: 20163
Aluminiumbox D 163 1150x350x380mm Alutec
Inkl. Steuern: 350,68 € VE 1 Stück Netto 294,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Leichtmetallkoffer Ausführung: Aus 1 mm Aluminium, mit umlaufender Gummidichtung im Deckel, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 seitlich angebrachten, groß dimensionierten Tragegriffen für leichtes Transportieren. Mit kräftigen, robusten Scharnieren und Gurtbändern zur Arretierung. Durch die speziellen Kofferecken und Bodenprofile leicht stapelbar. Verschließbar durch 2 Klappverschlüsse und zusätzlicher Abschließfunktion durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Grundmaße sind auf Palettenmaß abgestimmt. Hinweis: Vorhangschloss siehe ab (Bestell-Nr. 7356). Attribute: Außenmaße L x B x H: 1182 x 385 x 412 mm, Gewicht: 9,50 kg, Innenmaße L x B x H: 1150 x 350 x 380 mm, Volumen ca.: 163 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen ca l 163
Außenmaße L x B x H mm 1182 x 385 x 412
Gewicht (kg) 9,50
Innenmaße L x B x H mm 1150 x 350 x 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen