Aluminiumbox D157 750x550x380mm Alutec

Artikelnummer: Z00306207
EAN: 1234
Herstellernummer: 20157
Aluminiumbox D157 750x550x380mm Alutec
Inkl. Steuern: 339,61 € VE 1 Stück Netto 285,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Leichtmetallkoffer Ausführung: Aus 1 mm Aluminium, mit umlaufender Gummidichtung im Deckel, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 seitlich angebrachten, groß dimensionierten Tragegriffen für leichtes Transportieren. Mit kräftigen, robusten Scharnieren und Gurtbändern zur Arretierung. Durch die speziellen Kofferecken und Bodenprofile leicht stapelbar. Verschließbar durch 2 Klappverschlüsse und zusätzlicher Abschließfunktion durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Grundmaße sind auf Palettenmaß abgestimmt. Hinweis: Vorhangschloss siehe ab (Bestell-Nr. 7356). Attribute: Außenmaße L x B x H: 782 x 585 x 412 mm, Gewicht: 8,20 kg, Innenmaße L x B x H: 750 x 550 x 380 mm, Volumen ca.: 157 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen ca l 157
Außenmaße L x B x H mm 782 x 585 x 412
Gewicht (kg) 8,20
Innenmaße L x B x H mm 750 x 550 x 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen