Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Bratpfanne Ø 20 cm Höhe 5 cm

Artikelnummer
Z19831466
EAN
4250194600050
Herstellernummer
520
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
45,99 € 38,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831466
EAN
4250194600050
Herstellernummer
520
Marke
AMT

Technische Daten

Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Breite215.000 Millimeter
Bruttobreite252.000 Millimeter
Bruttogewicht1.015 Kilogramm
Bruttohöhe93.000 Millimeter
Bruttolänge453.000 Millimeter
Bruttovolumen.011 Kubikmeter
Durchmesser20 Zentimeter
EGUFER-Nummer517310
Geeignet für Backofenja
Gewicht.880 Kilogramm
GrößeØ 5xH 20 cm
Höhe90.000 Millimeter
Induktionsgeeignetnein
Inhalt1,0 l
Internet BildunterschriftBratpfanne
Länge425.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaterialmixAluminium
MaßeØ 20xH 5 cm
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.520
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Bratpfanne

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit festem Stiel
  • absolut robust
  • für alle Herdarten geeignet, außer Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente