Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Fischpfanne oval 41 x 27 cm

Artikelnummer
Z19842980
EAN
4250194600388
Herstellernummer
4127
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
73,99 € 62,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19842980
EAN
4250194600388
Herstellernummer
4127
Marke
AMT

Technische Daten

Ausführung-
Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Breite270.000 Millimeter
Bruttobreite391.000 Millimeter
Bruttogewicht1.997 Kilogramm
Bruttohöhe103.000 Millimeter
Bruttolänge458.000 Millimeter
Bruttovolumen.019 Kubikmeter
EGUFER-Nummer517323
Geeignet für Backofenja
Gewicht2.201 Kilogramm
Größe41x27 cm
Höhe80.000 Millimeter
Induktionsgeeignetnein
Inhalt3,5 l
Internet BildunterschriftFischpfanne
Länge600.000 Millimeter
MaterialAluminium
Maße41x27 cm
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.4127
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Fischpfanne

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit festem Stiel
  • absolut robust
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente