Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Glasdeckel 20 cm Ø

Artikelnummer
Z19790238
EAN
4250194600852
Herstellernummer
020-Z1-L2
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19790238
EAN
4250194600852
Herstellernummer
020-Z1-L2
Marke
AMT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite220.000 Millimeter
Bruttobreite232.000 Millimeter
Bruttogewicht.820 Kilogramm
Bruttohöhe93.000 Millimeter
Bruttolänge256.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer517096
Gewicht.820 Kilogramm
GrößeØ 20 cm
Höhe90.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGlasdeckel
Länge220.000 Millimeter
MaterialGlas
MaßeØ 20 cm
Werks-Nr.020-Z1-L2
Zolltarifnummer70102000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Glasdeckel

  • hitzefest bis 240 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente