Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Glasdeckel 24 cm Ø

Artikelnummer
Z19788139
EAN
4250194600869
Herstellernummer
024-Z1-L2
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19788139
EAN
4250194600869
Herstellernummer
024-Z1-L2
Marke
AMT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite260.000 Millimeter
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht.917 Kilogramm
Bruttohöhe116.000 Millimeter
Bruttolänge485.000 Millimeter
Bruttovolumen.016 Kubikmeter
EGUFER-Nummer517097
Gewicht.910 Kilogramm
GrößeØ 24 cm
Höhe90.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGlasdeckel
Länge260.000 Millimeter
MaterialGlas
MaßeØ 24 cm
Werks-Nr.024-Z1-L2
Zolltarifnummer70102000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Glasdeckel

  • hitzefest bis 240 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente