Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Glasdeckel 28 x 28 cm

Artikelnummer
Z19840248
EAN
4250194600913
Herstellernummer
E28-Z1-L2
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19840248
EAN
4250194600913
Herstellernummer
E28-Z1-L2
Marke
AMT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite295.000 Millimeter
Bruttobreite284.000 Millimeter
Bruttogewicht1.398 Kilogramm
Bruttohöhe88.000 Millimeter
Bruttolänge318.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
EGUFER-Nummer517100
Gewicht1.428 Kilogramm
Größe28x28 cm
Höhe90.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGlasdeckel
Länge295.000 Millimeter
MaterialGlas
Maße28x28 cm
Werks-Nr.E28-Z1-L2
Zolltarifnummer70102000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Glasdeckel

  • hitzefest bis 240 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente