Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Grillpfanne BBQ eckig 28 x 28 cm

Artikelnummer
Z19826979
EAN
4250194619939
Herstellernummer
E-285BBQ
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
70,99 € 59,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19826979
EAN
4250194619939
Herstellernummer
E-285BBQ
Marke
AMT

Technische Daten

Ausführungflach
Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Breite295.000 Millimeter
Bruttobreite297.000 Millimeter
Bruttogewicht1.798 Kilogramm
Bruttohöhe103.000 Millimeter
Bruttolänge509.000 Millimeter
Bruttovolumen.016 Kubikmeter
EGUFER-Nummer517344
Geeignet für Backofenja
Gewicht1.957 Kilogramm
Größe28x28x5 cm
Höhe100.000 Millimeter
Induktionsgeeignetnein
Internet BildunterschriftGrillpfanne BBQ
Länge510.000 Millimeter
MaterialAluminium
Maße28x28x5 cm
Mit Deckelnein
SeriennameBBQ
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.E-285BBQ
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Grillpfanne BBQ eckig

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit festem Stiel
  • absolut robust
  • mit Grillboden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente