Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Grillplatte 37 x 33 cm

Artikelnummer
Z19838755
EAN
4250194620102
Herstellernummer
23733-GBBQ
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
102,99 € 86,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19838755
EAN
4250194620102
Herstellernummer
23733-GBBQ
Marke
AMT

Technische Daten

Ausführungmit Grillboden
BeschichtungAntihaft
Breite330.000 Millimeter
Bruttobreite330.000 Millimeter
Bruttogewicht2.190 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge370.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Farbeschwarz
Gewicht2.190 Kilogramm
Größe37x33 cm
Höhe60.000 Millimeter
Induktionsgeeignetnein
Internet BildunterschriftGrillplatte 37 x 33 cm
Länge370.000 Millimeter
MaterialAluminium
Maße37x33 cm
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.23733-GBBQ
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Grillplatte 37 x 33 cm

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit 2 Griffen
  • absolut robust
  • mit Grillboden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente