Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Induktions-Bratpfanne Ø 32 cm, Höhe 5 cm flach, mit festem Stiel

Artikelnummer
Z19781426
EAN
4250194660092
Herstellernummer
I-532
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
79,99 € 67,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19781426
EAN
4250194660092
Herstellernummer
I-532
Marke
AMT

Technische Daten

Ausführungflach
Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Bruttobreite343.000 Millimeter
Bruttogewicht2.460 Kilogramm
Bruttohöhe88.000 Millimeter
Bruttolänge501.000 Millimeter
Bruttovolumen.019 Kubikmeter
Durchmesser32 Zentimeter
EGUFER-Nummer517301
Geeignet für Backofenja
Gewicht2.060 Kilogramm
GrößeØ 5xH 32 cm
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftInduktions-Bratpfanne
MaterialAluminiumguss
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.I-532
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Induktions-Bratpfanne

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit festem Stiel
  • absolut robust
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente