Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Induktionsfischpfanne 41 x 27 cm mit abnehmbarem Stiel

Artikelnummer
Z19808462
EAN
4250194660771
Herstellernummer
I-4127-Z20B
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
86,99 € 73,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19808462
EAN
4250194660771
Herstellernummer
I-4127-Z20B
Marke
AMT

Technische Daten

Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Breite600.000 Millimeter
Bruttobreite600.000 Millimeter
Bruttogewicht2.900 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge270.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
EGUFER-Nummer517433
Eigenschaftenabnehmbarer Griff
Farbeschwarz
Geeignet für Backofenja
Gewicht2.500 Kilogramm
Größe41x27 cm
Höhe50.000 Millimeter
Induktionsgeeignetja
Inhalt3,5 l
Internet BildunterschriftInduktions-Fischpfanne
Länge270.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaterialmixAluminium
Maße41x27 cm
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarja
Werks-Nr.I-4127-Z20B
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Induktions-Fischpfanne

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit abnehmbarem Stiel
  • absolut robust
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente