Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Induktionspfanne 24 cm Ø, Höhe 5 cm flach, mit abnehmbarem Stiel

Artikelnummer
Z19803097
EAN
4250194680045
Herstellernummer
I-524-Z20B
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
76,99 € 64,70 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19803097
EAN
4250194680045
Herstellernummer
I-524-Z20B
Marke
AMT

Technische Daten

Ausführungflach
Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Breite430.000 Millimeter
Bruttobreite430.000 Millimeter
Bruttogewicht1.800 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Durchmesser24 Zentimeter
EGUFER-Nummer517434
Geeignet für Backofenja
Gewicht1.400 Kilogramm
GrößeØ 5xH 24 cm
Höhe60.000 Millimeter
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftInduktionspfanne
Länge240.000 Millimeter
MaßeØ 24xH 5 cm
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarja
Werks-Nr.I-524-Z20B
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Induktionspfanne

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit abnehmbarem Stiel
  • absolut robust
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente