Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Schmorpfanne Ø 24 cm Höhe 7 cm

Artikelnummer
Z19791494
EAN
4250194600111
Herstellernummer
724
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
59,99 € 50,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19791494
EAN
4250194600111
Herstellernummer
724
Marke
AMT

Technische Daten

Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Breite255.000 Millimeter
Bruttobreite260.000 Millimeter
Bruttogewicht1.231 Kilogramm
Bruttohöhe106.000 Millimeter
Bruttolänge471.000 Millimeter
Bruttovolumen.013 Kubikmeter
Durchmesser24 Zentimeter
EGUFER-Nummer517315
Geeignet für Backofenja
Gewicht1.461 Kilogramm
GrößeØ 7xH 24 cm
Höhe105.000 Millimeter
Induktionsgeeignetnein
Inhalt2,6 l
Internet BildunterschriftSchmorpfanne
Länge470.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaßeØ 24xH 7 cm
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.724
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Schmorpfanne

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • mit festem Stiel
  • absolut robust
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente