Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AMT Schwenkpfanne 28 cm Induktion Höhe: 4 cm, ohne Deckel

Artikelnummer
Z19782507
EAN
4250194600784
Herstellernummer
I-428
Marke
AMT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
78,99 € 66,38 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19782507
EAN
4250194600784
Herstellernummer
I-428
Marke
AMT

Technische Daten

Ausführungflach
Backofentauglich bis240 Grad Celsius
BeschichtungAntihaft
Bruttobreite308.000 Millimeter
Bruttogewicht1.822 Kilogramm
Bruttohöhe81.000 Millimeter
Bruttolänge517.000 Millimeter
Bruttovolumen.013 Kubikmeter
Durchmesser28 Zentimeter
EGUFER-Nummer517348
Geeignet für Backofenja
Gewicht1.640 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftSchwenkpfanne, Induktion
MaterialAluminiumguss
MaßeØ 28 cm
Mit Deckelnein
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.I-428
Zolltarifnummer76151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AMT
Schwenkpfanne

  • Aluminium, Gusskörper aus qualitativ hochwertiger Aluminium-Sonderlegierung
  • Titanoxid-Plasmaschicht für optimale Schnitt- und Kratzfestigkeit
  • Antihaftbeschichtung, lang anhaltende Abriebfestigkeit
  • mit der 4-fach keramisch-verstärkten Oberflächen-Veredelung für
    optimale Bratergebnisse und fettfreies, gesundes Kochen
  • optimierte Radien sorgen für problemloses Schwenken von Speisen
  • optimale Wärmeverteilung und gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit
  • temperaturbeständig bis 240 °C
  • spülmaschinenfest
  • absolut robust
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente