Bügelmesssch. Endmaßv. 0- 100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297307
EAN: 4317784521154
Herstellernummer: 4317784521154
Bügelmesssch. Endmaßv. 0- 100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 403,47 € VE 1 Stück Netto 339,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelmessschraube Ausführung: Ableseteile matt vechromt, mit HM-Messflächen, Klemmhebel, Gefühlsratsche und Handwärmeschutz. Mit auswechselbaren Einsätzen und Ambossen. Lieferung im Holzetui. Lieferumfang: Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß. Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Ausführung: Tempergussbügel, lackiert , Messbereich: 0-100 mm, Messtrommel-Ø: 20 mm, Spindel-Ø: 8 mm, Steigung: 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 8
Messtrommel-D mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen