Bügelmesssch. m.Ratsche 25- 50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297262
EAN: 4317784285896
Herstellernummer: 4317784285896
FORMAT
Bügelmesssch. m.Ratsche 25- 50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 43,61 € VE 1 Stück Netto 36,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelmessschraube mit vorgezogener Gefühlsratsche Ausführung: DIN 863, Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, vorgezogene Gefühlsratsche für konstante Messkraft auf der Messtrommel, mit Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung im Etui. Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß. Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Messbereich: 25-50 mm, Spindel-Ø: 6,5 mm, Spindelsteigung: 0,5 mm, Trommel-Ø: 19,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Trommel-Ø (mm) 19,0
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen