Bügelmesssch. Prism. 5- 25mm 108G. FORMAT

Artikelnummer: Z00297349
EAN: 4317784286107
Herstellernummer: 4317784286107
FORMAT
Bügelmesssch. Prism. 5- 25mm 108G. FORMAT
Inkl. Steuern: 166,93 € VE 1 Stück Netto 140,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: DIN 863-3, Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen usw. Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Einstellschlüssel. Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Messbereich: 5-25 mm, Prismenwinkel: 108° , Spindel-Ø: 6,5 mm, Trommel-Ø: 17,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Trommel-Ø (mm) 17,0
Spindel-Ø (mm) 6,5
Prismenwinkel 108 Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen