Bügelmesssch. Zahnw. 0- 25mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297336
EAN: 4317784285964
Herstellernummer: 4317784285964
FORMAT
Bügelmesssch. Zahnw. 0- 25mm FORMAT
Inkl. Steuern: 99,77 € VE 1 Stück Netto 83,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen Ausführung: DIN 863, Ableseteile matt verchromt, gehärtete Spindel, Messteller planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum bezugsfreien Messen der Zahnweiten von Stirn- und Zahnrädern für Module 0,5-6,0 mm. Auch geeignet zur Dickenmessung von weichen Werkstoffen wie Gummi, Plastik, Papier usw. Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Einstellschlüssel. Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Messbereich: 0-25 mm, Messteller-Ø: 20,0 mm, Spindel-Ø: 6,5 mm, Spindelsteigung: 0,5 mm, Trommel-Ø: 17,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Trommel-Ø (mm) 17,0
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 6,5
Messteller-D mm 20,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen