Digitalbügelmessschraube DIN863/1 DIGI-MET 75-100mm m.Datenausgang

Artikelnummer: Z00057930
EAN: 4029713266417
Herstellernummer: 1865520
Digitalbügelmessschraube DIN863/1 DIGI-MET 75-100mm m.Datenausgang
Inkl. Steuern: 359,92 € VE 1 Stück Netto 302,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · Ratsche in Messtrommel integriert · Messflächen Hartmetall · mit Isolierschale · Steigung 0,635 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Absolut-/Relativmessung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 863/1
Ablesung 0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart digital
Steigung (mm) 0,635
Spindel-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen