Bügelmessschraube DIN863/1 0-25mm Spindel-D.6,5mm PREISSER

Artikelnummer: Z00057923
EAN: 4029713281472
Herstellernummer: 0806521
Bügelmessschraube DIN863/1 0-25mm Spindel-D.6,5mm PREISSER
Inkl. Steuern: 49,69 € VE 1 Stück Netto 41,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ableseteile mattverchromt · Messflächen Hartmetall · mit Isolierschale · Spindel-Ø 6,5 mm · 0,5 mm Steigung · Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 6-10 N

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen