Bügelmessschraube DIN863/1 75-100mm Spindel-D.6,5mm PREISSER

Artikelnummer: Z00057926
EAN: 4029713223649
Herstellernummer: 0806524
Bügelmessschraube DIN863/1 75-100mm Spindel-D.6,5mm PREISSER
Inkl. Steuern: 96,95 € VE 1 Stück Netto 81,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ableseteile mattverchromt · Messflächen Hartmetall · mit Isolierschale · Spindel-Ø 6,5 mm · 0,5 mm Steigung · Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 6-10 N

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen