Bügelmessschraube, sehr stabile Ausführung, Mb 0-25 mm, 102-301

Artikelnummer: Z00437492
Mitutoyo
Bügelmessschraube, sehr stabile Ausführung, Mb 0-25 mm, 102-301
Inkl. Steuern: 72,86 € VE 1 Stück Netto 61,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelmessschrauben

- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø 18 mm - Messspindel-Ø 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm - Mit Feststelleinrichtung - Messflächen HM-bestückt - Ab 25 mm mit Einstellmaß Im Etui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,01
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen