Bügelmessschraube, Spindelsteigung 0,5 mm, Mb 25-50 mm

Artikelnummer: Z00437509
EAN: 4030745013047
Bügelmessschraube, Spindelsteigung 0,5 mm, Mb 25-50 mm
Inkl. Steuern: 18,96 € VE 1 Stück Netto 15,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spindelsteigung 0,5 mm

- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt - Messflächen HM-bestückt - Mit Feststelleinrichtung - Ab 25 mm mit Einstellmaß Im Etui.

- Mit Gefühlsratsche - Skalentrommel-Ø 18 mm - Messspindel-Ø 6,5 mm - Messbügel blau lackiert mit Isolierschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert 0,01 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen