Quality Brand Bügelmessschraube, Spindelsteigung 0,5 mm, Mb 50-75 mm

Artikelnummer:  
Z00437510 
EAN:  
4030745013054 
Marke:  
Quality Brand 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

21,46 €

Netto 18,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Skalenteilungswert 0,01 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spindelsteigung 0,5 mm

- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt - Messflächen HM-bestückt - Mit Feststelleinrichtung - Ab 25 mm mit Einstellmaß Im Etui.

- Mit Gefühlsratsche - Skalentrommel-Ø 18 mm - Messspindel-Ø 6,5 mm - Messbügel blau lackiert mit Isolierschutz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 35%
HAZET Einzelteile zu 4970 4970-1
UVP: 178,62 € 115,70 € Netto 97,23 € - versandkostenfrei
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben