Quality Brand Bügelmessschraube, Spindelsteigung 0,5 mm, Mb 100-125 mm

Lieferung in 2 Werktag.

28,98 €

Netto 24,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Skalenteilungswert 0,01 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spindelsteigung 0,5 mm

- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt - Messflächen HM-bestückt - Mit Feststelleinrichtung - Ab 25 mm mit Einstellmaß Im Etui.

- Mit Gefühlsratsche - Skalentrommel-Ø 18 mm - Messspindel-Ø 6,5 mm - Messbügel blau lackiert mit Isolierschutz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben