Bügelmessschraube, Spindelsteigung 1,0 mm, Mb 50-75 mm

Artikelnummer: Z00437516
EAN: 4250284711406
Bügelmessschraube, Spindelsteigung 1,0 mm, Mb 50-75 mm
Inkl. Steuern: 53,91 € VE 1 Stück Netto 45,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spindelsteigung 1,0 mm

- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt - Messflächen HM-bestückt - Mit Feststelleinrichtung - Ab 25 mm mit Einstellmaß Im Etui.

- Vermeidung von Ablesefehlern durch Spindelsteigung 1,0 mm - Mit Friktionsratsche - Messspindel-Ø 8,0 mm - Messbügel mattverchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,01

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen